›

Modulo pulsanti universale ASM32-SB compatto per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLM800X
Cod. Produttore WLM800X
Cod. EAN 6955891805026

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo pulsanti universale
  • Compatibilità: Fino a 99 pulsanti
  • Installazione: Dietro scatola meccanica 3rd-party
  • Serie: 83111-500-02
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità: Direttiva EMC 2014/30/EU
  • Norme: EN 60065, EN 60950-1
  • Materiale: Alluminio (cornici correlate)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo pulsanti universale ASM32-SB di colore nero, realizzato in plastica resistente, progettato per l'integrazione in stazioni porta. Questo modulo di estensione garantisce affidabilità e facilità di installazione, offrendo una soluzione versatile per il controllo e la gestione degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicurando performance elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Extension unit, suitable to install behind 3rd-party mechanical box, up to 99 pushbuttons

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per

Stazione porta

materiale

Plastica

Serie

83111 500 02

Modulo pulsanti universale ASM32-SB compatto per impianti elettrici