› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Modulo pulsante tondo singolo per impianti elettrici residenziali e professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLM221X
Cod. Produttore WLM221X
Cod. EAN 6955891809222

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo 1 pulsante tondo
  • Serie: 51381RP1
  • Tipo: Outdoor station
  • Numero pulsanti: 1
  • Conformità: CE, RoHS
  • Normative: EN 60950-1, EN 62368-1
  • Direttive: Bassa Tensione, EMC
  • Applicazione: Modulo chiamata esterno

Descrizione del prodotto

Modulo elettrico con un pulsante tondo, progettato per garantire un controllo semplice e affidabile. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per l’installazione in impianti elettrici, assicurando una gestione efficiente dei comandi. Realizzato con materiali di qualità per durabilità e sicurezza, questo modulo si integra facilmente in diverse configurazioni elettriche, offrendo prestazioni costanti nel tempo. La sua forma ergonomica facilita l’utilizzo quotidiano, rendendolo adatto a contesti residenziali e professionali. Descrizione del produttore: Outdoor station module, round pushbutton, 1 button for visitor to press for calling

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

97 mm

altezza

72 mm

profondità

28 mm

Numero di pulsanti per chiamata

1

a parete

montaggio a incasso

Con funzione giorno/notte

Tensione d'esercizio

28 ... 28 V

Serie

51381RP1

Modulo pulsante tondo singolo per impianti elettrici residenziali e professionali