›

Modulo protezione termica 4 poli 20-300A per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067468R1
Cod. Produttore 1SDA067468R1
Cod. EAN 8015644695255

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20-300 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Thermomagnetico
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Funzione: Interruttore automatico
  • Applicazione: AC-DC
  • Compatibilità: Tmax XT4
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

SG.TMD 20-300 XT4 4P è un accessorio per interruttori automatici della serie Tmax XT, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Questo dispositivo è caratterizzato da una struttura robusta con quattro poli, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni di protezione e controllo. La sua configurazione permette una regolazione precisa della corrente nominale fino a 250A, assicurando una gestione ottimale del carico elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici industriali e civili. La compatibilità con la serie Tmax XT lo rende una scelta versatile per installazioni moderne e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMD R 20-300 A XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

300 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

300 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Modulo protezione termica 4 poli 20-300A per impianti elettrici industriali