Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8869710000
Cod. Produttore
8869710000
Cod. EAN
4032248606344

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RIM-I 4 24VUC VAR
  • Tensione di alimentazione: 24 V UC
  • Funzione: Modulo di protezione
  • Protezione: Protegge modulo a relè
  • Serie: RIDERSERIES
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Componenti di comando a monte

Documentazione tecnica

RIM-I 4 24VUC VAR è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti a bassa tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e sicura a 24V, ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. Questo componente è versatile e si integra facilmente in diversi sistemi elettrici, offrendo una soluzione efficiente per il controllo e la gestione delle apparecchiature. La sua costruzione robusta lo rende adatto a un uso professionale, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Slovacchia Descrizione del produttore: Il modulo di protezione serve a proteggere il modulo a relè e i componenti di comando a monte.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

RIDERSERIES

Produttore

Modulo protezione relè 24V per impianti elettrici professionali