Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8869580000
Cod. Produttore
8869580000
Cod. EAN
4032248614523

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RIM-I 1 6/230V
  • Tensione nominale: 230V
  • Corrente nominale: 1 6A
  • Funzione: Modulo di protezione
  • Protezione: Modulo a relè
  • Serie: RIDERSERIES
  • Quantità consigliata: 10
  • Uso: Protezione componenti comando

Documentazione tecnica

RIM-I 1 6/230V è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Caratterizzato da una tensione nominale di 230V e una configurazione 1 6, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. La sua costruzione assicura un funzionamento stabile e duraturo, rendendolo un elemento essenziale per sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Slovacchia Descrizione del produttore: Il modulo di protezione serve a proteggere il modulo a relè e i componenti di comando a monte.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

RIDERSERIES

Produttore

Modulo protezione relè compatto 230V per impianti elettrici