›

Modulo pluggable LED rosso 6-24VAC/DC per sistemi controllo industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 616 3
Cod. Produttore ER 616 3
Cod. EAN 4013614373886

Informazioni principali

  • Serie: CR-P/M
  • Tensione controllo: 6-24 V AC/DC
  • Modulo plug-in per prese CR-P e CR-M
  • Indicazione LED: rosso
  • Funzione: diodo integrato
  • Compatibilità: moduli funzione pluggable
  • Conformità: RoHS II
  • Certificazioni: EN 61984, IEC 63000

Descrizione del prodotto

CR-P/M62 è un dispositivo LED rosso progettato per funzionare in un ampio intervallo di tensione da 6 a 24 VAC/DC. Questo componente elettrico garantisce una segnalazione luminosa affidabile e una lunga durata, ideale per applicazioni industriali e sistemi di controllo. La sua compatibilità con diverse tensioni lo rende versatile e adatto a molteplici utilizzi nel campo dell'automazione e dell'elettronica. Descrizione del produttore: The CP-P/M 62 plug-in module is a pluggable function module for sockets of the CR-P and CR-M range. This module provides a diode and a red LED indication. The rated control supply voltage is 6-24 V AC / DC.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Modulo temporizzato multifunzione

Accessorio

Serie

CR P M

Modulo pluggable LED rosso 6-24VAC/DC per sistemi controllo industriale