›

Modulo pluggable CR-P/M 62EV LED verde indicatore 24-60V AC/DC per prese CR-P e CR-M

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 946 4
Cod. Produttore ER 946 4
Cod. EAN 4013614383908

Informazioni principali

  • Voltaggio controllo: 24-60 V AC/DC
  • Indicazione: LED verde
  • Modulo: Plug-in funzione
  • Serie: CR-P/M
  • Tipo: Modulo a diodi
  • Compatibilità: CR-P e CR-M
  • Conformità: RoHS II
  • Certificazioni: EN 61984, IEC 63000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CR-P/M 62EV plug-in module is a pluggable function module for the CR-P and CR-M range sockets. This module provides a diode and a green LED indication. The rated control supply voltage is 24-60 V AC / DC.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Modulo temporizzato multifunzione

Accessorio

Serie

CR P M

Modulo pluggable CR-P/M 62EV LED verde indicatore 24-60V AC/DC per prese CR-P e CR-M