Prodotti /

Cod. Rexel
TEXPSLCMUT1160
Cod. Produttore
XPSLCMUT1160
Cod. EAN
3666916070383

Informazioni di prodotto

  • Funzione: Muting
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Corrente uscita relè: 2 A a 24 V
  • Tempo sincronizzazione: 4 s
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni (AxLxP): 99x35x114.5 mm
  • Certificazioni: TÜV, cULus
  • Serie: Safety light curtains XUSL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'unità di controllo di sicurezza XPSLCM per la funzione di muting di tipo 2 e la barriera luminosa di sicurezza di tipo 4 dispongono di LED integrati, che offrono una segnalazione locale per una chiara visualizzazione dello stato del dispositivo. Dati relativi all'affidabilità B10D: 800 000. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SILCL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 62061. È compatibile con: sensore fotoelettrico a sbarramento dark-on (PNP), sensore fotoelettrico reflex polarizzato, sensore fotoelettrico reflex.

larghezza

35 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

assorbimento di potenza

5 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

con funzione muting

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

con omologazione TÜV

Tipo di tensione d'esercizio

DC

categoria secondo EN 954-1

Corrisponde all'apparecchio base

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

analisi degli ingressi

A un canale oppure uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

ritardo di caduta

0,02 ... 0,02 s

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Safety light curtains XUSL