Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLCOB14008304
Cod. Produttore
PLCOB140083040G2
Cod. EAN
4052899621343

Informazioni di prodotto

Moduli LED con ottica e dissipatore integrati, progettati per ottimizzare l’installazione e l’efficienza energetica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con componenti integrati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata
  • Durata prolungata del prodotto
Descrizione del produttore: Moduli LED con ottica e dissipatore di calore integrati. Caratteristiche del prodotto: . Vantaggi del prodotto: . Aree di applicazione: .

colore

Bianco

larghezza

50 mm

altezza

55 mm

forma

Tondo

Temperatura di colore correlata

3000 K

tipo di tensione di alimentazione

DC

diametro

50 mm

classe di efficienza energetica

F

intensità luminosa

2450 cd

lunghezza

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

numero di LED

1

durata di vita nominale media

50000 h

adatto per illuminazione generale

adatto per corrente costante

Unita' di alimentazione esterna

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM2

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

36,5 ... 36,5 V

potenza della lampada

12,8 ... 12,8 W

flusso luminoso

1250 ... 1250 lm

Angolo del fascio luminoso

40 ... 40 GRADO

Serie

PrevaLED / COIN 50 COB G2

Produttore

Modulo LED PrevaLED COIN 50 COB 1400lm 830 40° con ottica e dissipatore integrati per illuminazione professionale