Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Vantaggi per l'installatore:
Vantaggi per il cliente finale:
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
larghezza
259 mm
altezza
87 mm
profondità
66 mm
tensione nominale
250 V
numero di poli
20
esecuzione collegamento elettrico, lato campo
Raccordo a vite
grado di inquinamento
2
esecuzione collegamento elettrico, lato comando
Altro
Serie
RSM
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te