Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELED 019 5
Cod. Produttore
ED 019 5
Cod. EAN
4016779662079

Informazioni di prodotto

ZS/S1.1 Meter Interface Module, MDRC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The Meter Interface Module receives data and values from energy meters and sends them via KNX. These data can be used e.g. for visualisation, energy optimizing, billing and monitoring purposes. The device is equipped with an infrared interface to connect ABB energy meters such as A-Series, B-Series, DELTA and ODIN.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Diretto

sistema bus EIB/KNX

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Serie

Meter Interfaces

Produttore

ABB

Modulo interfaccia contatori energia ZS/S1.1 con comunicazione KNX e porta infrarossi