Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1428130000
Cod. Produttore
1428130000
Cod. EAN
4050118232417

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS SD15F HD UNC4.40 S
  • Serie: RSSD
  • Tipo: Modulo di trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1428130000 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione. Dotato di 15 poli, garantisce un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite, assicurando stabilità e facilità di installazione. Il dispositivo è classificato con un grado di inquinamento 2, indicativo di un ambiente operativo moderatamente contaminato. Questo prodotto è caratterizzato da una costruzione robusta e da materiali di alta qualità, che ne assicurano durata e prestazioni nel tempo, rendendolo una scelta efficace per sistemi elettrici complessi e configurazioni modulari. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

40 mm

altezza

70 mm

profondità

71 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

15

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo trasferimento 15 poli robusto per ambienti industriali