Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8022911001
Cod. Produttore
8022911001
Cod. EAN
4032248122332

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RSD 20 LP/LP
  • Tipo: Modulo d'interfaccia
  • Componenti: Diodi integrati
  • Serie: RSD

Documentazione tecnica

Interruttore modulare con 20 poli, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni elettriche industriali e civili. Dotato di collegamenti elettrici a vite sul lato campo, garantisce un'installazione sicura e affidabile. Il dispositivo presenta un grado di inquinamento 2, assicurando prestazioni ottimali in ambienti con condizioni moderate. Il collegamento elettrico lato comando è di tipo alternativo, offrendo flessibilità nelle configurazioni. Questo interruttore modulare è una soluzione robusta e funzionale per la gestione e protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo d'interfaccia con diodi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

120 mm

altezza

70 mm

profondità

42 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

230 V

numero di poli

20

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Serie

RSD

Produttore

Modulo interfaccia RSD 20 poli alta affidabilità installazioni elettriche