›

Modulo ingresso digitale DM11 compatto controllo segnali per automazione impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABDM11
Cod. Produttore DM11
Cod. EAN 7612271508135

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo ingresso digitale
  • Serie: INSITE
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Norme: EN 61010-1:2010 + A1:2019
  • Norme: EN 61326-1:2013
  • Norme: EN IEC 63000:2018

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo di ingresso digitale DM11 progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un'ottima resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dei segnali digitali, offre compatibilità e facilità di integrazione negli impianti elettrici. La sua struttura compatta e funzionale lo rende una soluzione versatile per diverse esigenze di automazione e controllo. Descrizione del produttore: Digital Input Module - InSite pro M compact

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Comunicazione e funzione di misura

Serie

INSITE

Modulo ingresso digitale DM11 compatto controllo segnali per automazione impianti elettrici