Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CSY247450R10
Cod. Produttore
2CSY247450R1003
Cod. EAN
8012542512752

Informazioni di prodotto

  • Ingressi binari: 2 canali
  • Funzionalità: commutazione, dimmer, tapparelle
  • Installazione: ad incasso
  • Segnalazione: LED carico
  • Serie: Zenit KNX
  • Conformità: Direttive CE (Bassa Tensione, EMC, RoHS)
  • Standard: EN 60669-1, EN 50428
  • Marcatura CE: 2022

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Modulo a due ingressi binari RS/U 2.1, progettato per l'automazione elettrica con tecnologia KNX. Questo dispositivo consente il controllo affidabile di due canali binari indipendenti, ideale per la gestione di impianti domotici avanzati. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell'installazione. Il modulo è conforme alle direttive europee di bassa tensione, compatibilità elettromagnetica e RoHS, assicurando elevate prestazioni e rispetto ambientale. La sua integrazione nel sistema KNX permette un controllo efficiente e flessibile degli impianti elettrici, ottimizzando la gestione energetica e il comfort abitativo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Device equipped with 2 rocker switches; 2 binary input channels that can be used to interface to KNX system conventional push-buttons/rocker switches, or auxiliary/technical contacts. LEDs for the functional signaling of the load to which the rocker switch is connected. Upper and lower rocker switches can be separeted for switching, dimming, shutter functionality. Flush-mounted installation.

composizione

Elemento base

Tipologia

Altro

tipo di alimentazione elettrica

Sistema bus

adatto per sistema di bus

2 fili

Min. profondità della presa per apparecchi

43 mm

Serie

Zenit KNX

Produttore

ABB

Modulo ingranditore binario 2 canali per KNX incasso