Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MJ58.712.0
Cod. Produttore
3.MJ58.712.0
Cod. EAN
8025550360956

Informazioni di prodotto

Il GU3.MJ58.712.0 offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design compatto per un facile montaggio
  • Alimentazione elettronica integrata per semplificare il cablaggio
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza
  • Emissione diretta con abbagliamento controllato per comfort visivo
  • Luce neutra di 4000K per un’illuminazione naturale e accogliente
Il GU3.MJ58.712.0 è un'innovativa lampada LED a alta efficienza energetica, progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità in ambienti domestici e commerciali. Con una temperatura di colore neutra di 4000K, questa lampada emette una luce chiara e brillante, ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali. Realizzata con materiali di qualità, garantisce una lunga durata e una resistenza superiore, rendendola una scelta affidabile per ogni esigenza di illuminazione. Il design compatto e versatile consente un facile montaggio in diverse applicazioni, mentre la tecnologia LED assicura un notevole risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali. Inoltre, il suo profilo elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto, valorizzando gli spazi senza compromettere lo stile. Con il GU3.MJ58.712.0, l'illuminazione diventa un elemento distintivo e funzionale.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

2

potenza nominale

10

Flusso Nominale

950

Temperatura Colore

4000

CRI

95

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

1197x32x75

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

modulo High Contrast L=1197 - emissione diretta ad abbagliamento controllato - LED - neutral white alimentazione elettronica integrata