Prodotti /

Cod. Rexel
MSX1062758
Cod. Produttore
X1062758
Cod. EAN
3605340602951

Informazioni di prodotto

Fuse Holder IEC+UL/CSA Size 10x38 1-Pole DIN Rail mounting
Descrizione del produttore: The innovative and comprehensive Modulostar® range of Mersen fuse-holders. CUS101HEL series are specially designed for the protection of PV systems. Modular fuse-holders are finger-safe under IEC and UL standards to an IP20 grade of protection, including fuse changing (with the flick of a finger). Modular fuse-holders CUS101HEL are available in 1 pole, with or without visual blown fuse indicator. Modulostar® range is made of tough and durable thermoplastic material. They are especially recommended to be used in combination with Mersen fuse-links HP6M and HP10M.

tensione nominale

1000 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

61,1 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

visualizzazione ottica dei difetti

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Produttore

MODULO HELIO 10 1P CON IND 1000VDC