Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEMDGSME
Cod. Produttore
MDGSME

Informazioni di prodotto

Modulo GSM/GPRS 2G/3G/4G per allarmi e METRONET, compatibile con centrali GENIO ed ETREX.

Documentazione tecnica

Modulo GSM/GPRS Dual-Band progettato per centrali GENIODOMO, GENIOSMART, GENIOPLUS, GENIOPLUS8 e ETREX. Il dispositivo offre connettività 2G, 3G e 4G per il telecontrollo, la connessione a METRONET e l’invio di messaggi di allarme (vocali o via SMS). Supporta comunicazioni in fonia in 2G e 3G, e in presenza di 3G consente la simultanea trasmissione in fonia e dati tramite METRONET.Caratteristiche tecnicheCompatibilità:Adatto per centrali GENIODOMO, GENIOSMART, GENIOPLUS, GENIOPLUS8 e ETREX.Funziona con schede SIM a 3V, ricaricabili e in abbonamento dei gestori Vodafone, TIM e WINDConnettività:Modalità dual-band per supportare 2G, 3G e 4GNecessita del kit di remotizzazione d’antenna mod. GSMEXA15 e GSMEXA2Alimentazione e Consumi:Alimentazione: 12 VccAssorbimento: 11 mA a riposo; fino a 110 mA in trasmissione in fonia e 220 mA in GPRSDimensioni e Peso:Dimensioni: L 63 mm × H 48 mm × P 14 mmPeso: 30 gQuesto modulo garantisce una connettività affidabile e versatile, essenziale per il controllo remoto degli impianti di sicurezza attraverso le centrali compatibili.

Produttore

MODULO GSM/GPRS X GENIO E COMP ANT