› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Ausiliari Modulari

Modulo GPS GEO-1 esterno 12VCC per sincronizzazione dispositivi Vemer C-BUS

Cod. Rexel VEVE747200
Cod. Produttore VE747200
Cod. EAN 8007951125655

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12 Vdc (-20% ÷ 20%)
  • Assorbimento: 30 mA
  • Grado protezione: IP54
  • Portata relè: 16 (10) A a 250 Vac
  • Dimensioni: 99x52x41 mm (HxLxP)
  • Compatibilità: Memo BUS, Memo BUS BT2, Memo KNX
  • Carichi collegabili: Incandescenza 2000 W
  • Serie: GEO-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo GPS in grado di catturare le informazioni di data, ora e coordinate geografiche dai satelliti che costituiscono il sistema di posizionamento globale (GPS). Queste informazioni possono essere poi condivise con i dispositivi Vemer progettati per interfacciarsi con il GEO-1, in modo da assicurare una sincronizzazione sempre perfetta degli stessi.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Antenna supplementare

Accessorio

Modulo GPS GEO-1 esterno 12VCC per sincronizzazione dispositivi Vemer C-BUS