Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFC80GCS
Cod. Produttore
FC80GCS
Cod. EAN
8005543676288

Informazioni di prodotto

Modulo gestione carichi DIN smart per un controllo efficiente e sicuro dell’impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN
  • Risparmio di tempo grazie alla configurazione intuitiva
  • Monitoraggio centralizzato con un solo modulo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei rischi di blackout
  • Ottimizzazione dei consumi energetici
  • Gestione intelligente dei carichi prioritari e non

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo gestione carichi DIN smart per monitorare i consumi di tutto l’impianto elettrico, alimentare/disalimentare i carichi ed impostare scenari con carichi prioritari e non. Al raggiungimento della potenza massima prevista dal contratto dell’utente, i carichi non prioritari verranno temporaneamente disalimentati per evitare possibili e fastidiosi black out. A corredo viene fornito un toroide per la misurazione della corrente in ingresso. Alimentazione 100-240 Va.c. - 1 modulo DIN.

esecuzione

contatore energetico

tipo di collegamento

diretto

classe di precisione

1

radio bidirezionale

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Modulo gestione carichi DIN smart con monitoraggio consumi e protezione blackout per impianti elettrici residenziali e commerciali

€ 130,70 x 1 pz.
(pz.)