Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8218440000
Cod. Produttore
8218440000
Cod. EAN
4008190191252

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Modulo funzione logica
  • Tensione: 24VDC
  • Funzioni: OR, AND, NOR
  • Serie: SERIE DK
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Modulo di uscita digitale con 8 uscite progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione continua. Il dispositivo è caratterizzato da una tensione di alimentazione in corrente continua da 24V DC, garantendo affidabilità e compatibilità con impianti industriali. Questo modulo è ideale per il controllo e la gestione di segnali digitali in sistemi automatizzati, offrendo prestazioni stabili e un’installazione semplice. La sua struttura compatta e la configurazione a 8 uscite digitali lo rendono adatto a diverse applicazioni di automazione e controllo elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo di funzione per l'implementazione di operatori logici come OR / AND / NOR.

larghezza

12 mm

altezza

57 mm

profondità

65 mm

corrente di commutazione

0,1 A

assorbimento di potenza

0,03 W

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio base

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

SERIE DK

Produttore

Modulo comando OR 35 24V DC per automazione industriale