Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8184040000
Cod. Produttore
8184040000
Cod. EAN
4008190121938

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DK AND 35 24VDC
  • Tensione: 24 VDC
  • Funzione: Operatori logici AND
  • Tipo: Modulo di funzione
  • Serie: SERIE DK
  • Applicazione: Logica OR/AND/NOR
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Modulo con 8 uscite digitali progettato per funzionare con tensione di alimentazione in corrente continua a 24V DC. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile delle uscite digitali, garantendo efficienza e precisione nelle operazioni di automazione. La sua configurazione senza ingressi digitali lo rende specifico per gestire uscite, facilitando l’integrazione in impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di funzione per l'implementazione di operatori logici come OR / AND / NOR.

larghezza

12 mm

altezza

57 mm

profondità

65 mm

corrente di commutazione

0,1 A

assorbimento di potenza

0,03 W

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio base

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

SERIE DK

Produttore

Modulo elettromeccanico DK AND 35 24VDC per automazione industriale e civile