Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41219
Cod. Produttore
41219
Cod. EAN
8013406277244

Informazioni di prodotto

Modulo frontale tastiera IK09 IP54 Heavy

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale tastiera, Pixel Heavy, per unità elettronica 41019 o 41020, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK09, grado di protezione IP54

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

altezza

114,5 mm

profondità

15,9 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Modulo frontale tastiera IK09 IP54 Heavy