Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41121.02
Cod. Produttore
41121.02
Cod. EAN
8013406271747

Informazioni di prodotto

Modulo frontale cieco Pixel ardesia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale cieco, Pixel, ardesia

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

altezza

114,5 mm

profondità

13,7 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Modulo frontale cieco Pixel ardesia