Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41221
Cod. Produttore
41221
Cod. EAN
8013406277220

Informazioni di prodotto

Modulo frontale cieco IK10 IP54 Heavy

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale cieco, Pixel Heavy, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

altezza

114,5 mm

profondità

15,9 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Modulo frontale cieco IK10 IP54 Heavy