Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Moduli Fotovoltaici /

Cod. Rexel
SOAYCHS590SG-V
Cod. Produttore
CHSM72NDGFBH590W

Documentazione tecnica

Il modulo fotovoltaico SOAYCHS590SG-V è un pannello bifacciale ad alta efficienza con potenza nominale di 590W, parte della serie Astro N5. Realizzato con celle n-type mono-cristalline TOPCon 4.0, garantisce un'efficienza massima del modulo fino al 23,2%, grazie anche al design SMBB che ottimizza la raccolta di corrente riducendo le perdite di potenza. Le dimensioni sono 2278 x 1134 x 30 mm con un peso di 32,1 kg, e il telaio è in alluminio anodizzato argento per garantire robustezza e durata. Il vetro frontale e posteriore da 2 mm assicura protezione e affidabilità. Il coefficiente di temperatura migliorato (-0,29%/°C) permette un funzionamento efficiente anche in condizioni di alta temperatura. La tecnologia bifacciale massimizza la produzione energetica sfruttando la luce riflessa sul retro del modulo con una bifacialità dell'80±5%. Il modulo è dotato di connettori standard HCB40 o opzionali MC4-EVO2A, con grado di protezione IP68 per la scatola di giunzione, e supporta un carico meccanico massimo di 5400 Pa sul fronte e 2400 Pa sul retro. La garanzia prodotto è di 15 anni, con una garanzia lineare di potenza di 30 anni, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Questo pannello è ideale per impianti fotovoltaici residenziali e commerciali che richiedono alta efficienza e durabilità.

Produttore

MODULO FOTOVOLTAICO 590W 144C SG 2278X1134X30 BIFACCIALE

€ 91,30 x 1 pz.