Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351100
Cod. Produttore
351100
Cod. EAN
8005543441558

Informazioni di prodotto

Modulo fonico per impianti citofonici 2 fili, progettato per facilitare l’installazione e migliorare l’esperienza d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al sistema a 2 fili
  • Gestione fino a 100 chiamate con moduli aggiuntivi
  • Configurazione flessibile tramite PC e software dedicato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo volume altoparlante e microfono per una comunicazione chiara
  • Retroilluminazione notturna automatica per migliore visibilità
  • Consumo energetico ottimizzato con alimentazione supplementare

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo fonico per la realizzazione di impianti citofonici e videocitofonici 2 FILI. Dotato di regolazioni volume altoparlante e microfono. Gestisce fino ad un massimo di 100 chiamate a pulsanti utilizzando moduli pulsanti su doppia fila aggiuntivi. Consente l\'apertura di una elettroserratura collegata direttamente ai morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi - 250 mA mantenimento su 30 ohm max) ed il collegamento di un pulsante apriporta locale sui morsetti PL. Predisposto per alimentazione supplementare. Dotato di LED frontali per la segnalazione dello stato di funzionamento: apriporta, comunicazione attiva, chiamata inoltrata e sistema occupato. Sensore ottico integrato per l\'accensione della retroilluminazione notturna. Da completare con frontale di finitura. Il dispositivo può essere configurato fisicamente oppure tramite PC e software TiSferaDesign.

estensione video possibile

con altoparlante

numero di tasti campanello

2

tipo di montaggio

apparente

materiale dei tasti del campanello

plastica

tecnica di installazione

sistema bus

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

115

altezza piastra frontale

91

profondità di incasso

20

Produttore

Modulo fonico per la realizzazione di impianti citofonici e videocitofonici 2 fili

€ 230,84 x 1 pz.
(pz.)