Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD8A269024060C
Cod. Produttore
8A269024060C
Cod. EAN
8012823458489

Informazioni di prodotto

  • Numero ingressi: 6
  • Numero uscite: 6
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Grado protezione: IP20
  • Categoria antideflagrante: nessuna
  • SIL IEC 61508: non disponibile
  • Serie: Opta
  • Configurazione contatti: nessuna

Documentazione tecnica

Espansione analogica progettata per sistemi di controllo con 6 ingressi e 6 uscite analogiche, compatibile con tensione di alimentazione in corrente continua da 12 a 24 V DC. Questo modulo offre un'interfaccia affidabile per la gestione di segnali analogici 0-10 V e 4-20 mA, ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e flessibilità. La compatibilità con Arduino PRO garantisce facilità di integrazione e programmazione, mentre il design robusto assicura durata e stabilità nelle condizioni operative più esigenti. Descrizione del produttore: Modulo di espansione analogico - Opta N°contatti: 0 Configurazione contatti: No Materiale contatti: No numero di ingressi analogici: 6 numero di uscite analogiche: 6 tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione per DC: da 12 a 24 V. categoria di protezione antideflagrante per gas: senza categoria di protezione antideflagrante per polvere: senza Grado di protezione: IP20 SIL secondo IEC 61508: senza

larghezza

70 mm

altezza

84 mm

profondità

56,8 mm

ampliabile

numero di ingressi analogici

6

numero di uscite analogiche

6

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio per ampliamento

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Produttore

Modulo espansione analogico 6 ingressi 6 uscite 12-24V DC per automazione industriale

€ 211,16 x 1 pz.
(pz.)