›

Modulo elettronico EKIP M DIP 160A 3 poli per interruttori Tmax XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067355R1
Cod. Produttore 1SDA067355R1
Cod. EAN 8015644012526

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore stato solido
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Protezione: EKIP M DIP LIU
  • Compatibilità: XT2
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: Rilascio a stato solido

Descrizione del prodotto

EKIP M DIP LIU IN 160A XT2 3P è un dispositivo di protezione elettrica modulare progettato per applicazioni industriali e commerciali. Si tratta di un interruttore magnetotermico con corrente nominale di 160A, a 3 poli, che offre un’elevata affidabilità nel controllo e nella protezione dei circuiti elettrici. Il prodotto è dotato di un sistema di regolazione e programmazione avanzato tramite interfaccia digitale, che consente una configurazione precisa dei parametri di intervento per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La costruzione robusta e i terminali di collegamento ottimizzati garantiscono una connessione sicura e duratura, mentre la compatibilità con accessori per Tmax XT assicura flessibilità nell’integrazione con altri componenti del sistema elettrico. Questo interruttore è indicato per l’impiego in quadri elettrici di distribuzione dove è richiesta una protezione affidabile e personalizzabile, con particolare attenzione alla sicurezza e alla facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP M DIP LIU R 160 XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Modulo elettronico EKIP M DIP 160A 3 poli per interruttori Tmax XT2