›

Modulo elettrico 2 moduli connessioni laterali altezza 200 mm per impianti compatti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPMCS2050
Cod. Produttore PMCS2050
Cod. EAN 8015646804167

Informazioni principali

  • Moduli laterali: 2
  • Altezza: 200 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità RoHS: Si
  • Sistema di bloccaggio: Incluso
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

N.2 moduli con connessioni laterali, altezza 200 mm, progettati per applicazioni elettriche. Questo componente garantisce un'installazione compatta e funzionale, ideale per sistemi che richiedono moduli di dimensioni contenute con collegamenti laterali sicuri e affidabili. La struttura è pensata per offrire facilità di montaggio e integrazione in impianti elettrici, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo. Descrizione del produttore: 2 lat.cable connec.mod. h=200mm d=500mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Morsetto di raccordo

altri sistemi bus

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Modulo elettrico 2 moduli connessioni laterali altezza 200 mm per impianti compatti