› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo EKIP M DIP LIU 40A 3P per interruttori Tmax XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068028R1
Cod. Produttore 1SDA068028R1
Cod. EAN 8015644014384

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Corrente nominale: 40A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Solid-state release
  • Protezione: EKIP M DIP LIU
  • Compatibilità: XT4
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo esenti RoHS

Descrizione del prodotto

EKIP M DIP LIU IN 40A XT4 3P è un dispositivo elettrico progettato per il controllo e la protezione dei circuiti. Si tratta di un accessorio per interruttori automatici, con una corrente nominale di 40A e configurazione a tre poli, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata affidabilità e precisione. Il prodotto integra funzioni di monitoraggio avanzato, con un'interfaccia intuitiva per la programmazione e il test, garantendo un collegamento elettrico sicuro e conforme agli standard. La struttura robusta e compatta consente un'installazione semplice e una gestione efficiente degli impianti elettrici, ottimizzando la sicurezza e la continuità del servizio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP M DIP LIU R 40 XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Modulo EKIP M DIP LIU 40A 3P per interruttori Tmax XT4