›

Modulo diodo con LED rosso 24-60V DC per protezione circuiti e indicazione visiva

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 940 7
Cod. Produttore ER 940 7
Cod. EAN 4013614383847

Informazioni principali

  • Serie: CR-P/M
  • Tensione controllo: 24-60 V DC
  • Protezione polarità: inversa
  • Modulo: plug-in
  • Indicazione: LED rosso
  • Funzione: diodo libero
  • Compatibilità: CR-P e CR-M
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Diodo con LED rosso integrato, progettato per funzionare con tensioni da 24 a 60 volt. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un indicatore visivo affidabile e una protezione efficiente del circuito. La combinazione di diodo e LED garantisce una lunga durata e un funzionamento stabile in ambienti elettrici. Descrizione del produttore: The CR-P/M 42B plug-in module is a pluggable function module for the CR-P and CR-M range sockets. This module provides reverse polarity protection/free wheeling diode and a red LED indication. The rated control supply voltage is 24-60 V DC.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

LED + diodo + diodo di protezione da inversione polarità

Accessorio

Serie

CR P M

Modulo diodo con LED rosso 24-60V DC per protezione circuiti e indicazione visiva