Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952029
Cod. Produttore
952029
Cod. EAN
4013364127371

Informazioni di prodotto

SPD T2 modulo ricambio DG MOD 385 VA

Documentazione tecnica

Scopri il modulo di ricambio SPD T2 DG MOD 385 V, un componente essenziale per garantire la protezione dei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo modulo offre prestazioni affidabili e durature. La sua progettazione avanzata assicura una risposta rapida alle sovratensioni, proteggendo efficacemente le apparecchiature collegate. Scegli questo modulo per mantenere la sicurezza e l'efficienza del tuo sistema elettrico.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

385 V

tensione permanente DC max.

500 V

tipo di montaggio

su elemento base

dimensione

1 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

Produttore

SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD 385 V