Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR3NET01BD
Cod. Produttore
SR3NET01BD
Cod. EAN
3389119208505

Informazioni di prodotto

Modulo estensione ethernet

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interfaccia di comunicazione Ethernet Zelio Logic SR3 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 24 V. È compatibile con Ethernet. Questa interfaccia di comunicazione Ethernet aggiunge la funzionalità di comunicazione Ethernet a un relè Zelio Logic. Consente il monitoraggio e il controllo a distanza del relè.

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

57 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

categoria secondo EN 954-1

2

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

montaggio su guida portante possibile

montaggio frontale possibile

apparecchio per ampliamento

apparecchio base

Serie

Zelio_Logic

Produttore

Interfaccia di comunicazione Ethernet - Per Smart relay Zelio Logic