Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSRD210MDB
Cod. Produttore
XCSRD210MDB
Cod. EAN
3666916039373

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 24 V DC
  • Compatibilità: XCSRC.2M12
  • Segnalazione locale: LED verde, arancio, rosso
  • Interfaccia: Modbus RTU RJ45
  • Peso netto: 0,1 kg
  • Dimensioni: 59x35,5x110 mm
  • Certificazioni: BS EN 61326-1, BS EN 61326-2-1
  • Serie: Preventa XCS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo diagnostico per i modelli a margherita del selettore di sicurezza XCSRC RFID (XCSRC.2M12) Il modulo XCSRD210MDB interpreta i dati diagnostici dell'intera catena di selettori e rende queste informazioni disponibili nei registri Modbus. Sono disponibili due connettori di comunicazione Modbus RTU RJ45 per il collegamento di periferiche esterne (come un terminale HMI o un controller, ad esempio).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Preventa / XCS