Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
17,4 mm
altezza
87 mm
applicazione
Qualità della rete
profondità
64,9 mm
potenza
0,01 KILOWATT
Protocollo di supporto per Modbus
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1
0,7 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3
tensione di alimentazione
240 ... 240 V
Serie
INSITE2 0
Disponibilità:
Prodotto non rendibile