Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX8004
Cod. Produttore
8004
Cod. EAN
8013406139962

Informazioni di prodotto

Modulo base con 4 tasti, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi audio/video standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionalità intuitiva con 4 tasti
  • Design robusto e durevole nel tempo
  • Efficienza energetica garantita dal componente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo base con 4 tasti, grigio luce RAL 7035

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

adatto per

Stazione porta

materiale

Altro

Produttore

Modulo con 4 tasti grigio luce

€ 98,46 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info