› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo comunicazione Modbus TCP per interruttori XT2-XT4 interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA105183R1
Cod. Produttore 1SDA105183R1
Cod. EAN 8015644072759

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo COM MODBUS TCP
  • Compatibilità: Interruttori XT2-XT4
  • Installazione: Interna fissa o plug-in
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Interfaccia: Comunicazione Stand Alone
  • Protocollo: MODBUS TCP
  • Applicazione: Monitoraggio e controllo
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Modulo interno EKIP COM Modbus TCP STA per interfaccia di comunicazione avanzata, progettato per i dispositivi della serie Tmax XT2 - XT4. Questo accessorio consente l'integrazione e la gestione della comunicazione Modbus TCP in ambienti industriali, garantendo un collegamento affidabile e performante. Il modulo si distingue per la compattezza e la facilità di installazione, con connessione diretta al bus locale tramite kit plug dedicato. È ideale per applicazioni di automazione e monitoraggio elettrico, offrendo compatibilità con protocolli di comunicazione industriale e una soluzione efficiente per il controllo remoto e la supervisione dei sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EKIP COM STAND ALONE COMMUNICATION MODULE MODBUS TCP FOR FIXED/PLUG-IN CIRCUIT BREAKER XT2-XT4 INTERNALLY INSTALLED

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Modulo comunicazione Modbus TCP per interruttori XT2-XT4 interno