› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo comunicazione EKIP COM Modbus TCP per interruttori XT2-XT4 interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA105177R1
Cod. Produttore 1SDA105177R1
Cod. EAN 8015644072698

Informazioni principali

  • Descrizione: EKIP COM MODBUS TCP XT2-XT4 INT
  • Modulo comunicazione MODBUS TCP
  • Installazione: Interna
  • Compatibilità: Interruttori XT2-XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Tipo: Modulo comunicazione EKIP COM
  • Applicazione: Per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

EKIP COM MODBUS TCP XT2-XT4 INT è un accessorio elettrico progettato per l'integrazione e la comunicazione avanzata nei sistemi di protezione e controllo. Questo modulo consente la connessione tramite protocollo Modbus TCP, garantendo un'interfaccia affidabile per la trasmissione dati tra dispositivi. Realizzato con materiali di alta qualità, è compatibile con i circuit breaker della serie Tmax XT, in particolare i modelli XT2 e XT4. L'accessorio è caratterizzato da un design compatto e funzionale, che facilita l'installazione e l'integrazione nei quadri elettrici. La sua tecnologia avanzata supporta la gestione efficiente e la supervisione remota degli impianti elettrici, migliorando la sicurezza e l'affidabilità complessiva del sistema. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EKIP COM COMMUNICATION MODULE MODBUS TCP INTERNALLY INSTALLED FOR CIRCUIT BREAKER XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Modulo comunicazione EKIP COM Modbus TCP per interruttori XT2-XT4 interno