› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo comunicazione EKIP COM Modbus TCP per interruttori Tmax XT

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA105167R1
Cod. Produttore 1SDA105167R1
Cod. EAN 8015644072599

Informazioni principali

  • Descrizione: EKIP COM MODBUS TCP TMAX XT
  • Funzione: Modulo comunicazione MODBUS TCP
  • Compatibilità: Interruttori Tmax XT2-XT4-XT5-XT7
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo di comunicazione: MODBUS TCP
  • Applicazione: Comunicazione su interruttori Tmax
  • Standard RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Utilizzo: Modulo per controllo e monitoraggio

Descrizione del prodotto

EKIP COM Modbus TCP è un modulo opzionale progettato per l'integrazione con la gamma SACE Tmax XT di ABB. Questo accessorio consente la comunicazione tramite protocollo Modbus TCP, facilitando il collegamento e il controllo remoto degli interruttori Tmax XT. Il modulo si installa facilmente sul sistema, alimentandosi tramite il bus locale Ekip Supply, e si connette tramite interfaccia RJ45 per garantire una comunicazione affidabile e veloce. La sua compatibilità con i modelli XT7M, XT7, XT2, XT4 e XT5 lo rende una soluzione versatile per l'automazione e la gestione intelligente degli impianti elettrici. Grazie all'abilitazione del parametro CAN Enable e all'integrazione con il software Ekip Connect, EKIP COM Modbus TCP permette la configurazione e il monitoraggio avanzato dei dispositivi, migliorando l'efficienza operativa e la sicurezza degli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EKIP COM COMMUNICATION MODULE MODBUS TCP FOR CIRCUIT BREAKER XT2-XT4-XT5-XT7

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Modulo comunicazione EKIP COM Modbus TCP per interruttori Tmax XT