› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo comunicazione EKIP COM Modbus RS-485 per interruttori XT5 interni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA105187R1
Cod. Produttore 1SDA105187R1
Cod. EAN 8015644072797

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo COM MODBUS RS-485
  • Compatibilità: Interruttore XT5
  • Installazione: Interna fissa o plug-in
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Protocollo: MODBUS RS-485
  • Funzione: Comunicazione EKIP
  • Tipo prodotto: Modulo di comunicazione
  • Applicazione: Interruttori automatici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

EKIP COM MODBUS RS-485 XT5 è un accessorio modulare progettato per l'integrazione con i dispositivi della serie Tmax XT di ABB. Questo modulo di comunicazione consente la trasmissione dati tramite protocollo Modbus RTU su interfaccia RS-485, garantendo un collegamento affidabile e veloce per il controllo e la gestione remota dei dispositivi elettrici. Il prodotto è caratterizzato da un design compatto e robusto, facile da installare direttamente sul circuito, e offre una soluzione efficiente per la supervisione e il monitoraggio dei carichi elettrici. Grazie alla compatibilità con i dispositivi Tmax XT, rappresenta una componente essenziale per sistemi di automazione e controllo elettrico avanzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EKIP COM COMMUNICATION MODULE MODBUS RS-485 FOR FIXED/PLUG-IN CIRCUIT BREAKER XT5 INTERNALLY INSTALLED

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Modulo comunicazione EKIP COM Modbus RS-485 per interruttori XT5 interni