Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAA413121
Cod. Produttore
A413121
Cod. EAN
7392696705035

Informazioni di prodotto

Modulo di comunicazione A41 312-100 RS485, ideale per applicazioni industriali e professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce su guida DIN
  • Interfaccia RS485 per collegamenti stabili e affidabili
  • Compatibilità con sistemi di automazione elettrica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio preciso dei consumi energetici
  • Riduzione dei costi grazie a una gestione efficiente
  • Affidabilità e durata in ambienti industriali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Modulo di comunicazione A41 312-100 con interfaccia RS485, progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e compatibile con sistemi di automazione elettrica. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e sicuro tramite protocollo RS485, assicurando un controllo efficiente e una gestione ottimale degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta lo rende adatto all'uso in ambienti industriali e professionali, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Advanced DIN-rail meter with a large and easy to read back lighted pixel-oriented display. The meter is intended for use in the industry, commercial buildings etc. The meter can be used in 3 or 4 wire systems with a wide voltage range. The meter has several instrumentation values, 25 possible alarms and event logs. Single phase direct connected for active energy. One output for pulses or alarm etc. Accuracy class 1.0 (or B for MID meters). The meters is IEC approved + MID approved and verified.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

70 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

26,5 mm

profondità

65 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

0,81 W

corrente massima (Imax)

80 A

Numero moduli DIN

4

numero di punti

7

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

80 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 9999 IMPULSI_KILOWATTORA

Serie

A41

Produttore

ABB

Modulo comunicazione A41 312-100 RS485 per automazione elettrica industriale