›

Modulo camera universale ASM31-VM alta precisione impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLM900X
Cod. Produttore WLM900X
Cod. EAN 6955891805033

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo camera universale
  • Installazione: Dietro scatola meccanica
  • Serie: 83501-101-500-02
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN 60065, EN 60950-1
  • Compatibilità: 3rd-party box
  • Funzione: Integrazione videocamera
  • Certificazioni: RoHS, CE

Descrizione del prodotto

Modulo camera universale ASM31-VM realizzato in plastica di colore non specificato. Questa videocamera è regolabile manualmente, senza funzione PTZ (pan/tilt/zoom), ideale per applicazioni di videosorveglianza di base. Il design compatto e la struttura in plastica garantiscono facilità di installazione e adattabilità in diversi contesti elettrici. Il modulo è conforme alle normative di sicurezza e compatibilità elettromagnetica secondo le direttive europee, assicurando affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Camera integration unit, suitable to install behind 3rd-party mechanical box

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

Videocamera regolabile manualmente

Serie

83501 101 500 02

Modulo camera universale ASM31-VM alta precisione impianti elettrici