Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100168R01
Cod. Produttore
4NWP100168R0001
Cod. EAN
7640169262067

Informazioni di prodotto

External battery 11T G2 6-10 kVA (16x9)

Documentazione tecnica

Modulo batteria esterno compatibile con la serie PowerValue 11T G2 di ABB, progettato per estendere l'autonomia degli UPS da 6 a 10 kVA. Questo modulo è realizzato con materiali di alta qualità e integra batterie affidabili per garantire una continuità di alimentazione efficiente e sicura. Il design modulare consente un'installazione semplice e una facile manutenzione, mentre la compatibilità con i sistemi PowerValue assicura un'integrazione ottimale. Ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono una protezione energetica avanzata e una gestione flessibile dell'energia. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: EBM case with batteries 2x16x9 Ah

larghezza

144 mm

altezza

228 mm

profondità

356 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

PowerValue 11T G2 battery cabinets

Produttore

ABB

Modulo batteria esterno compatibile PowerValue 11T G2 uso esterno