Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100204R00
Cod. Produttore
4NWP100204R0001
Cod. EAN
7640169263149

Informazioni di prodotto

External battery module 11RT G2 2 kVA

Documentazione tecnica

Modulo batteria esterno compatibile con il sistema UPS PowerValue 11RT G2 da 2 kVA. Progettato per estendere l'autonomia del gruppo di continuità, garantisce una maggiore durata di backup in caso di interruzione di corrente. Il modulo si integra perfettamente con l'UPS, assicurando un'alimentazione stabile e continua. È ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e protezione avanzata dell'alimentazione elettrica. La sua installazione può essere effettuata sia in configurazione rack che standalone, offrendo flessibilità e facilità di manutenzione. Questo modulo è realizzato con componenti di alta qualità per garantire sicurezza e prestazioni ottimali nel tempo. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: External battery enclosure; PowerValue 11 RT G2 2kVA; 6x9.4 Ah 12V battery

larghezza

438 mm

altezza

86 mm

profondità

427 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

PowerValue 11RT G2 2 kVA

Produttore

ABB

Modulo batteria esterno 2 kVA PowerValue 11RT G2 UPS monofase