Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100152R01
Cod. Produttore
4NWP100152R0001
Cod. EAN
7640169261855

Informazioni di prodotto

External battery module 11RT G2 6-10 kVA

Documentazione tecnica

Modulo batteria esterno compatibile con UPS PowerValue 11 RT G2 da 6 a 10 kVA, progettato per estendere l'autonomia del sistema di alimentazione ininterrotta. Questo modulo garantisce una gestione efficiente dell'energia grazie alla perfetta integrazione con l'UPS, assicurando continuità operativa anche in caso di interruzioni prolungate. Realizzato con materiali di alta qualità, è dotato di connettori specifici per un collegamento sicuro e affidabile, e può essere installato sia in configurazione rack che standalone. La struttura compatta e robusta permette un'installazione versatile, mentre il sistema di gestione delle batterie ottimizza la durata e le prestazioni complessive, offrendo una soluzione ideale per ambienti professionali che richiedono elevata affidabilità e protezione dell'alimentazione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: EBM case with batteries 20x9 Ah

larghezza

438 mm

altezza

129 mm

profondità

592 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

PowerValue 11RT G2 6 10 kVA

Produttore

ABB

Modulo batteria esterno 11RT G2 6-10 kVA per UPS online