Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100205R00
Cod. Produttore
4NWP100205R0001
Cod. EAN
7640169263279

Informazioni di prodotto

External battery module 11RT G2 3 kVA

Documentazione tecnica

Modulo batteria esterno compatibile con UPS PowerValue 11RT G2 3 kVA, progettato per estendere l'autonomia di backup del sistema. Questo modulo garantisce una fonte di alimentazione affidabile e continua, ideale per applicazioni critiche che richiedono una protezione energetica stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nel tempo. Facile da installare, è compatibile con la serie PowerValue 11RT G2, offrendo un'integrazione perfetta e un'efficienza ottimale nella gestione dell'energia. La soluzione ideale per incrementare la capacità di backup e mantenere operativi i dispositivi elettrici durante interruzioni di corrente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: External battery enclosure; PowerValue 11 RT G2 1 kVA; 8x9.4 Ah 12V battery

larghezza

438 mm

altezza

86 mm

profondità

630 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

PowerValue 11RT G2 3 kVA

Produttore

ABB

Modulo batteria esterno 11RT G2 3 kVA per UPS monofase