Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100203R00
Cod. Produttore
4NWP100203R0001
Cod. EAN
7640169263019

Informazioni di prodotto

External battery module 11RT G2 1 kVA

Documentazione tecnica

Modulo batteria esterno compatibile con UPS PowerValue 11RT G2 da 1 kVA, progettato per estendere l'autonomia del sistema di alimentazione ininterrotta. Questo modulo garantisce una fonte di energia affidabile e continua, ideale per mantenere la protezione dei dispositivi elettrici e informatici in caso di interruzioni di corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e una ricarica efficiente delle batterie integrate. L'installazione è semplice e può essere effettuata sia in configurazioni rack che standalone, offrendo flessibilità e adattabilità a diversi ambienti operativi. Il modulo è dotato di connessioni sicure e compatibili con la serie PowerValue 11 RT G2, assicurando un'integrazione ottimale con l'UPS principale. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: External battery enclosure; PowerValue 11 RT G2 1 kVA; 4x9.4 Ah 12V battery

larghezza

438 mm

altezza

86 mm

profondità

310 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

PowerValue 11RT G2 1 kVA

Produttore

ABB

Modulo batteria esterno 11RT G2 1 kVA UPS online monofase