›

Modulo base neutro top 125A con cavo 27mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2554
Cod. Produttore ED2554
Cod. EAN 8015646706225

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo base+cavo N alto 27mm
  • Corrente nominale: 125 A
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Protezione IP: IP65 con porte
  • Protezione IK: IK09 con porta vetro
  • Norme: EN 61439, EN 62208
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Dimensione cavo neutro: 27 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: basic module neutral top 125a

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

107 mm

Tipologia

Altro

altezza

115 mm

profondità

250 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Modulo base neutro top 125A con cavo 27mm per impianti elettrici