›

Modulo base L3 125A 27mm alto con cavo per applicazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2553
Cod. Produttore ED2553
Cod. EAN 8015646706195

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo base+cavo L3 alto 27mm
  • Corrente nominale: 125 A
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Voltaggio: bassa tensione
  • Grado protezione IP: IP65 (con porte)
  • Grado protezione IK: IK09 (porta vetro)
  • Dimensioni altezza: 27 mm
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo base con cavo L3 di altezza 27 mm, progettato per applicazioni elettriche professionali. Questo componente garantisce un collegamento affidabile e sicuro, ideale per installazioni che richiedono precisione e robustezza. La qualità dei materiali assicura durata nel tempo e resistenza agli stress elettrici, rendendolo una soluzione efficiente per sistemi elettrici complessi. Descrizione del produttore: basic module L3 top 125a

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

107 mm

Tipologia

Altro

altezza

115 mm

profondità

250 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Modulo base L3 125A 27mm alto con cavo per applicazioni elettriche professionali